9333-01450 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1450 SUPERHC

SuperHC SPA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA1450 SUPERHC
Rubix:160000000471494
Produttore:933301450
EAN:5412571078589
9333-01450 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1450 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1450 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9333-01450 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1450 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1450 mm
Lunghezza interna1405 mm
Lunghezza esterna1468 mm
Spessore10 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
19,85 IVA esclusa
/ Unità
24,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione