889578-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1420E - 889578
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:880853
Mecaline:SPZ1420E - 889578
Rubix:999220630073410
Produttore:889578
EAN:3660338421310


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1420 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889578-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1420E - 889578
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1420 mm |
| Lunghezza interna | 1383 mm |
| Lunghezza esterna | 1433 mm |
| Spessore | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione