Riferimenti
Gates:SPA1837 DELTA NARROW
Rubix:160000001569411
Produttore:962561837
EAN:5414465677113


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1837 mm |
Dettagli del prodotto : 9625-61837 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1837 DELTA NARROW
Delta Narrow™ V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1837 mm |
| Lunghezza interna | 1792 mm |
| Lunghezza esterna | 1855 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Serie | delta narrow |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 90 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione