Riferimenti
Gates:SPB5000 DELTA NARROW
Rubix:160000000458013
Produttore:962665000
EAN:5414465319075


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 5000 mm |
Dettagli del prodotto : 9626-65000 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB5000 DELTA NARROW
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Lunghezza di orientamento | 5000 mm |
| Lunghezza interna | 4940 mm |
| Lunghezza esterna | 5022 mm |
| Spessore | 13 mm |
| Guainato | sì |
| Serie | delta narrow |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 140 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione