Riferimenti
Gates:SPZ1812 DELTA NARROW
Rubix:160000001569372
Produttore:962461812
EAN:5414465308659


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1812 mm |
Dettagli del prodotto : 9624-61812 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1812 DELTA NARROW
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1812 mm |
| Lunghezza interna | 1775 mm |
| Lunghezza esterna | 1825 mm |
| Spessore | 8 mm |
| Serie | delta narrow |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 63 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione