9416-04000 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB4000MN SUPERHC MN

SuperHC MN SPB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPB4000MN SUPERHC MN
Rubix:160000000471847
Produttore:941604000
EAN:5414465072789
9416-04000 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB4000MN SUPERHC MN

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento4000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9416-04000 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB4000MN SUPERHC MN


Cinghia dentata trapezoidale senza cinghia con profilo stretto. La dentatura riduce lo sviluppo di calore interno. I fianchi della cinghia che puntano precisi a terra garantiscono un effetto cuneo omogeneo e riducono il rumore. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto.

Punti di forza

• Adatto per l'utilizzo delle pulegge folli.
• Resistente ad olio e calore.
• Conduce l'elettricità statica (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento4000 mm
Lunghezza interna3940 mm
Lunghezza esterna4022 mm
Spessore13 mm
Guainatono
Seriesuper hc mn
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Diametro minimo della puleggia140 mm
Codice doganale40103100
  • Disponibile: spedito entro 24 ore