889299-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1220E - 889299

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1220E - 889299
Rubix:999220630073131
Produttore:889299
EAN:3660338418525
889299-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1220E - 889299

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1220 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889299-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1220E - 889299


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1220 mm
Lunghezza interna1175 mm
Lunghezza esterna1238 mm
Spessore10 mm
11,32 IVA esclusa
/ Unità
13,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione