889527-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC5000E - 889527

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPC5000E - 889527
Rubix:999220630073359
Produttore:889527
EAN:3660338420801
889527-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC5000E - 889527

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento5000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889527-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC5000E - 889527


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento5000 mm
Lunghezza interna4917 mm
Lunghezza esterna5030 mm
Spessore18 mm
126,24 IVA esclusa
/ Unità
154,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione