889370-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2500E - 889370

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857687
Mecaline:SPA2500E - 889370
Rubix:999220630073202
Produttore:889370
EAN:3660338419232
889370-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2500E - 889370

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889370-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2500E - 889370


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2500 mm
Lunghezza interna2455 mm
Lunghezza esterna2518 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
€ 22,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore