889636-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2800E - 889636

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ2800E - 889636
Rubix:999220630073468
Produttore:889636
EAN:3660338421891
889636-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2800E - 889636

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2800 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889636-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2800E - 889636


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2800 mm
Lunghezza interna2763 mm
Lunghezza esterna2813 mm
Spessore8 mm
19,00 IVA esclusa
/ Unità
23,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione