9415-00957 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA957MN SUPERHC MN

SuperHC MN SPA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA957MN SUPERHC MN
Rubix:160000000471705
Produttore:941500957
EAN:5412571101737
9415-00957 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA957MN SUPERHC MN

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento957 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9415-00957 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA957MN SUPERHC MN


Cinghia dentata trapezoidale senza cinghia con profilo stretto. La dentatura riduce lo sviluppo di calore interno. I fianchi della cinghia che puntano precisi a terra garantiscono un effetto cuneo omogeneo e riducono il rumore. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto.

Punti di forza

• Adatto per l'utilizzo delle pulegge folli.
• Resistente ad olio e calore.
• Conduce l'elettricità statica (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento957 mm
Lunghezza interna912 mm
Lunghezza esterna975 mm
Spessore10 mm
Guainatono
Seriesuper hc mn
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-51 °C
Max. Temperatura d'impiego121 °C
Diametro minimo della puleggia71 mm
Codice doganale40103100
  • Disponibile: spedito entro 24 ore