9625-63350 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA3350 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA3350 DELTA NARROW
Rubix:160000000457958
Produttore:962563350
EAN:5414465318184
9625-63350 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA3350 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento3350 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-63350 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA3350 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento3350 mm
Lunghezza interna3305 mm
Lunghezza esterna3368 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
36,81 IVA esclusa
/ Unità
44,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione