889387-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2982E - 889387

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA2982E - 889387
Rubix:999220630073219
Produttore:889387
EAN:3660338419409
889387-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2982E - 889387

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2982 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889387-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2982E - 889387


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2982 mm
Lunghezza interna2937 mm
Lunghezza esterna3000 mm
Spessore10 mm
26,36 IVA esclusa
/ Unità
32,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione