889522-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC3750E - 889522

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPC3750E - 889522
Rubix:999220630073354
Produttore:889522
EAN:3660338420757
889522-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC3750E - 889522

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento3750 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889522-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC3750E - 889522


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento3750 mm
Lunghezza interna3667 mm
Lunghezza esterna3780 mm
Spessore18 mm
73,41 IVA esclusa
/ Unità
89,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione