9381-93703 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB3750/3 POWERBAND

PowerBand SPC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:SPB3750/3 POWERBAND
Rubix:160000001545888
Produttore:938193703
EAN:5412571084108
9381-93703 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB3750/3 POWERBAND

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento3750 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9381-93703 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB3750/3 POWERBAND


Cinghia poli-V heavy duty con profilo tradizionale/stretto. I cavi di trazione 'flex-bonded' in poliestere, che nell'insieme sono vulcanizzati nella cinghia, aumentano la resistenza della cinghia alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Il forte legame determina la distanza tra le cinghie e impedisce che le le cinghie si pieghino lateralmente. Elevata stabilità e buon funzionamento con le unità di trasmissione più esigenti. Il design offre significativi potenziali di risparmio. Risparmio di spazio e peso grazie a una trasmissione molto efficiente.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduce l'elettricità statica (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento3750 mm
Lunghezza interna3750 mm
Lunghezza esterna3772 mm
Spessore13 mm
Materialecr
Codice doganale40103900
378,82 IVA esclusa
/ Unità
462,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione