889374-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2607E - 889374

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA2607E - 889374
Rubix:999220630073206
Produttore:889374
EAN:3660338419270
889374-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2607E - 889374

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2607 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889374-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2607E - 889374


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2607 mm
Lunghezza interna2562 mm
Lunghezza esterna2625 mm
Spessore10 mm
31,01 IVA esclusa
/ Unità
37,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione