889531-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC6300E - 889531

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPC6300E - 889531
Rubix:999220630073363
Produttore:889531
EAN:3660338420849
889531-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC6300E - 889531

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento6300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889531-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC6300E - 889531


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento6300 mm
Lunghezza interna6217 mm
Lunghezza esterna6330 mm
Spessore18 mm
131,94 IVA esclusa
/ Unità
160,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione