889536-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC8500E - 889536

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPC8500E - 889536
Rubix:999220630073368
Produttore:889536
EAN:3660338420894
889536-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC8500E - 889536

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento8500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889536-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC8500E - 889536


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento8500 mm
Lunghezza interna8417 mm
Lunghezza esterna8530 mm
Spessore18 mm
226,07 IVA esclusa
/ Unità
275,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione