889609-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1937E - 889609

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1937E - 889609
Rubix:999220630073441
Produttore:889609
EAN:3660338421624
889609-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1937E - 889609

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1937 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889609-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1937E - 889609


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1937 mm
Lunghezza interna1900 mm
Lunghezza esterna1950 mm
Spessore8 mm
12,87 IVA esclusa
/ Unità
15,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione