889442-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB1950E - 889442

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPB1950E - 889442
Rubix:999220630073274
Produttore:889442
EAN:3660338419959
889442-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB1950E - 889442

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento1950 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889442-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB1950E - 889442


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento1950 mm
Lunghezza interna1890 mm
Lunghezza esterna1972 mm
Spessore13 mm
Materialesbr
25,38 IVA esclusa
/ Unità
30,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione