889484-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB3870E - 889484
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857766
Mecaline:SPB3870E - 889484
Rubix:999220630073316
Produttore:889484
EAN:3660338420375


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3870 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889484-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB3870E - 889484
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3870 mm |
| Lunghezza interna | 3810 mm |
| Lunghezza esterna | 3892 mm |
| Spessore | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione