9331-00900 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ900/3V355 SUPERHC

SuperHC SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPZ900/3V355 SUPERHC
Rubix:160000000471349
Produttore:933100900
EAN:5412571075816
9331-00900 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ900/3V355 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento900 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9331-00900 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ900/3V355 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento900 mm
Lunghezza interna862 mm
Lunghezza esterna913 mm
Spessore8 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
8,88 IVA esclusa
/ Unità
10,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione