889362-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2300E - 889362

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA2300E - 889362
Rubix:999220630073194
Produttore:889362
EAN:3660338419157
889362-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2300E - 889362

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889362-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2300E - 889362


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2300 mm
Lunghezza interna2255 mm
Lunghezza esterna2318 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
20,86 IVA esclusa
/ Unità
25,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore