889576-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1400E - 889576

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1400E - 889576
Rubix:999220630073408
Produttore:889576
EAN:3660338421297
889576-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1400E - 889576

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889576-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1400E - 889576


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1400 mm
Lunghezza interna1363 mm
Lunghezza esterna1413 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
9,35 IVA esclusa
/ Unità
11,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione