889587-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1537E - 889587

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1537E - 889587
Rubix:999220630073419
Produttore:889587
EAN:3660338421402
889587-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1537E - 889587

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1537 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889587-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1537E - 889587


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1537 mm
Lunghezza interna1500 mm
Lunghezza esterna1550 mm
Spessore8 mm
10,47 IVA esclusa
/ Unità
12,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione