889580-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1450E - 889580

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1450E - 889580
Rubix:999220630073412
Produttore:889580
EAN:3660338421334
889580-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1450E - 889580

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1450 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889580-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1450E - 889580


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1450 mm
Lunghezza interna1413 mm
Lunghezza esterna1463 mm
Spessore8 mm
10,04 IVA esclusa
/ Unità
12,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione