889331-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1707E - 889331

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1707E - 889331
Rubix:999220630073163
Produttore:889331
EAN:3660338418846
889331-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1707E - 889331

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1707 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889331-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1707E - 889331


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1707 mm
Lunghezza interna1662 mm
Lunghezza esterna1725 mm
Spessore10 mm
20,72 IVA esclusa
/ Unità
25,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione