9339-02720 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB2720 SUPERHC

Cinghia trapezoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:SPB2720 SUPERHC
Rubix:999181100006873
Produttore:933902720
EAN:5400608077445
9339-02720 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB2720 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento2720 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9339-02720 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB2720 SUPERHC


Gates Super HC™ PowerBand™ e Hi-Power™ PowerBand™ offrono una soluzione per le trasmissioni in cui le cinghie singole vibrano, si ribaltano o saltano via dalle pulegge. Sono costituite da diverse cinghie trapezoidali unite da un nastro permanente ad alta resistenza che offre una soluzione più robusta e stabile rispetto a una singola cinghia.

Punti di forza

Almeno il 40% di potenza in più rispetto alle cinghie trapezoidali di costruzione standard
Non è necessario ritensionare costantemente la cinghia, meno manutenzione, meno tempi di inattività
Eccellente soluzione dei problemi
Conduttivo statico (ISO 1813 - con l'eccezione di 8VP) e come tale può essere utilizzato nelle condizioni descritte nella Direttiva 2014/34/EU- ATEX
Disponibile su richiesta in set abbinati
Contattare il Servizio Clienti per i dettagli
Conforme a REACH e RoHS 2

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento2720 mm
Lunghezza interna2720 mm
Lunghezza esterna2742 mm
Spessore13 mm
Materialemescola elastomerica
49,97 IVA esclusa
/ Unità
60,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione