889358-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2207E - 889358

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA2207E - 889358
Rubix:999220630073190
Produttore:889358
EAN:3660338419119
889358-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2207E - 889358

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2207 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889358-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2207E - 889358


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2207 mm
Lunghezza interna2162 mm
Lunghezza esterna2225 mm
Spessore10 mm
20,05 IVA esclusa
/ Unità
24,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore