9625-61157 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1157 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA1157 DELTA NARROW
Rubix:160000000457873
Produttore:962561157
EAN:5414465320095
9625-61157 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1157 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1157 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-61157 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1157 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1157 mm
Lunghezza interna1112 mm
Lunghezza esterna1175 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
14,15 IVA esclusa
/ Unità
17,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione