889659-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ787E - 889659

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ787E - 889659
Rubix:999220630073491
Produttore:889659
EAN:3660338422126
889659-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ787E - 889659

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento787 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889659-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ787E - 889659


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento787 mm
Lunghezza interna750 mm
Lunghezza esterna800 mm
Spessore8 mm
5,79 IVA esclusa
/ Unità
7,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione