889302-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1257E - 889302
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857621
Mecaline:SPA1257E - 889302
Rubix:999220630073134
Produttore:889302
EAN:3660338418556


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1257 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889302-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1257E - 889302
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1257 mm |
| Lunghezza interna | 1212 mm |
| Lunghezza esterna | 1275 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore