9331-01387 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1387 SUPERHC

SuperHC SPZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:SPZ1387 SUPERHC
Rubix:160000000471388
Produttore:933101387
EAN:5412571076165
9331-01387 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1387 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1387 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9331-01387 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1387 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1387 mm
Lunghezza interna1387 mm
Lunghezza esterna1400 mm
Spessore8 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
13,18 IVA esclusa
/ Unità
16,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore