9625-61060 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1060 DELTA NARROW

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA1060 DELTA NARROW
Rubix:160000001569391
Produttore:962561060
EAN:5414465676864
9625-61060 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1060 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1060 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-61060 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1060 DELTA NARROW


Set di serraggio TOLLOK

Punti di forza



∙ Coppie medio-alte ∙ Tempi di montaggio ridotti ∙ Applicazione economica

Applicazioni

Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e del mozzo. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti di serraggio in modo uniforme e trasversale alla coppia di serraggio specificata in più fasi con una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine in cui sono disposte. ATTENZIONE: Non utilizzare olio con bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione o grasso, che riducono notevolmente il coefficiente di attrito.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1060 mm
Lunghezza interna1015 mm
Lunghezza esterna1078 mm
Spessore10 mm
Materialegomma, cavo in poliestere
Codice doganale40103900
13,09 IVA esclusa
/ Unità
15,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione