889327-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1650E - 889327
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:SPA1650E - 889327
Rubix:999220630073159
Produttore:889327
EAN:3660338418808


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1650 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889327-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1650E - 889327
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1650 mm |
| Lunghezza interna | 1605 mm |
| Lunghezza esterna | 1668 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore