889562-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1237E - 889562

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857857
Mecaline:SPZ1237E - 889562
Rubix:999220630073394
Produttore:889562
EAN:3660338421150
889562-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1237E - 889562

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1237 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889562-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1237E - 889562


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1237 mm
Lunghezza interna1200 mm
Lunghezza esterna1250 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
€ 8,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore