9339-04050 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB4050/5V1600 SUPERHC
Cinghia trapezoidale Super HC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:SPB4050/5V1600 SUPERHC
Rubix:999190400010707
Produttore:933904050
EAN:5400608075915




Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4050 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9339-04050 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB4050/5V1600 SUPERHC
La cinghia trapezoidale Super HC di Gates combina la forza di una struttura a cinghia avvolta con l'economicità di una cinghia trapezoidale a sezione stretta. Trasmette più potenza in un determinato spazio e consente una progettazione più compatta rispetto alle cinghie trapezoidali a sezione classica. In breve, offre più potenza e riduce notevolmente lo spazio necessario. Questo riduce in modo significativo il costo complessivo della trasmissione. Le cinghie trapezoidali Super HC presentano inoltre le esclusive caratteristiche costruttive di Gates, per una maggiore durata dei vostri azionamenti!
Punti di forza
- Meets RMA oil and heat resistant standards and static conductivity requirements.
- Up to 300% capacity increase over classical belts.
- Temperature Range: -30°C to +60°C (-22°F to +140°F).
- Up to 300% capacity increase over classical belts.
- Temperature Range: -30°C to +60°C (-22°F to +140°F).
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4050 mm |
| Lunghezza interna | 4050 mm |
| Lunghezza esterna | 4072 mm |
| Spessore | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione