9339-02530 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB2530/5V1000 SUPERHC

Cinghia trapezoidale Super HC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:SPB2530/5V1000 SUPERHC
Rubix:999190400010702
Produttore:933902530
EAN:5400608075885
9339-02530 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB2530/5V1000 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento2530 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9339-02530 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB2530/5V1000 SUPERHC


La cinghia trapezoidale Super HC di Gates combina la forza di una struttura a cinghia avvolta con l'economicità di una cinghia trapezoidale a sezione stretta. Trasmette più potenza in un determinato spazio e consente una progettazione più compatta rispetto alle cinghie trapezoidali a sezione classica. In breve, offre più potenza e riduce notevolmente lo spazio necessario. Questo riduce in modo significativo il costo complessivo della trasmissione. Le cinghie trapezoidali Super HC presentano inoltre le esclusive caratteristiche costruttive di Gates, per una maggiore durata dei vostri azionamenti!

Punti di forza

- Meets RMA oil and heat resistant standards and static conductivity requirements.
- Up to 300% capacity increase over classical belts.
- Temperature Range: -30°C to +60°C (-22°F to +140°F).

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento2530 mm
Lunghezza interna2530 mm
Lunghezza esterna2552 mm
Spessore13 mm
46,52 IVA esclusa
/ Unità
56,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione