889417-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA907E - 889417

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA907E - 889417
Rubix:999220630073249
Produttore:889417
EAN:3660338419706
889417-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA907E - 889417

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento907 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889417-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA907E - 889417


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento907 mm
Lunghezza interna862 mm
Lunghezza esterna925 mm
Spessore10 mm
11,34 IVA esclusa
/ Unità
13,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione