889608-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1900E - 889608

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ1900E - 889608
Rubix:999220630073440
Produttore:889608
EAN:3660338421617
889608-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1900E - 889608

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1900 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889608-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1900E - 889608


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento1900 mm
Lunghezza interna1863 mm
Lunghezza esterna1913 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
12,60 IVA esclusa
/ Unità
15,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore