9335-04750 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC4750 SUPERHC

SuperHC SPC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPC4750 SUPERHC
Rubix:160000000471596
Produttore:933504750
EAN:5412571079845
9335-04750 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC4750 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento4750 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9335-04750 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC4750 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento4750 mm
Lunghezza interna4667 mm
Lunghezza esterna4780 mm
Spessore18 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
133,53 IVA esclusa
/ Unità
162,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore