889627-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2287E - 889627

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ2287E - 889627
Rubix:999220630073459
Produttore:889627
EAN:3660338421808
889627-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2287E - 889627

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2287 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889627-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2287E - 889627


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2287 mm
Lunghezza interna2250 mm
Lunghezza esterna2300 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
15,20 IVA esclusa
/ Unità
18,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore