889313-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1425E - 889313

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857632
Mecaline:SPA1425E - 889313
Rubix:999220630073145
Produttore:889313
EAN:3660338418662
889313-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1425E - 889313

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1425 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889313-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1425E - 889313


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1425 mm
Lunghezza interna1380 mm
Lunghezza esterna1443 mm
Spessore10 mm
€ 14,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione