9190-03350 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP3350/5VP1320 PREDATOR

Predator SPB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:SPBP3350 PREDATOR
Rubix:160000001567854
Produttore:919003350
EAN:5414465579714
9190-03350 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP3350/5VP1320 PREDATOR

Riepilogo info tecniche

Profilospbp
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento3350 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9190-03350 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPBP3350/5VP1320 PREDATOR


Cinghia trapezoidale heavy duty con profilo stretto. Lo strato esterno, che non è impregnato di gomma, permette il momentaneo scivolamento senza danneggiare la cinghia. I cavi di trazione in aramide sono eccezionalmente resistenti e durevoli ed hanno una quasi totale resistenza all'allungamento.

Punti di forza

• Non è necessario il continuo ritensionamento delle cinghie.
• Meno manutenzione, minori tempi di inattività.

Applicazioni

• Le cinghie singole possono essere utilizzate per applicazioni dove le cinghie PowerBand® non forniscono una soluzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospbp
Larghezza superiore16 mm
Lunghezza di orientamento3350 mm
Lunghezza interna3350 mm
Lunghezza esterna3372 mm
Spessore13 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
€ 87,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione