889591-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1600E - 889591
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857880
Mecaline:SPZ1600E - 889591
Rubix:999220630073423
Produttore:889591
EAN:3660338421440


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1600 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889591-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1600E - 889591
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1600 mm |
| Lunghezza interna | 1563 mm |
| Lunghezza esterna | 1613 mm |
| Spessore | 8 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore