889534-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC7500E - 889534
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:873665
Mecaline:SPC7500E - 889534
Rubix:999220630073366
Produttore:889534
EAN:3660338420870


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Lunghezza di orientamento | 7500 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889534-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC7500E - 889534
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Lunghezza di orientamento | 7500 mm |
| Lunghezza interna | 7417 mm |
| Lunghezza esterna | 7530 mm |
| Spessore | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 158,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 193,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione