889315-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1450E - 889315

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1450E - 889315
Rubix:999220630073147
Produttore:889315
EAN:3660338418686
889315-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1450E - 889315

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1450 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889315-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1450E - 889315


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1450 mm
Lunghezza interna1405 mm
Lunghezza esterna1468 mm
Spessore10 mm
14,06 IVA esclusa
/ Unità
17,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione