889332-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1732E - 889332

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1732E - 889332
Rubix:999220630073164
Produttore:889332
EAN:3660338418853
889332-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1732E - 889332

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1732 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889332-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1732E - 889332


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1732 mm
Lunghezza interna1687 mm
Lunghezza esterna1750 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
16,32 IVA esclusa
/ Unità
19,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore