889396-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3382E - 889396

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA3382E - 889396
Rubix:999220630073228
Produttore:889396
EAN:3660338419492
889396-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3382E - 889396

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento3382 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889396-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA3382E - 889396


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento3382 mm
Lunghezza interna3337 mm
Lunghezza esterna3400 mm
Spessore10 mm
37,40 IVA esclusa
/ Unità
45,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione