889615-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2037E - 889615

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPZ2037E - 889615
Rubix:999220630073447
Produttore:889615
EAN:3660338421686
889615-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2037E - 889615

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2037 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889615-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2037E - 889615


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore10 mm
Lunghezza di orientamento2037 mm
Lunghezza interna2000 mm
Lunghezza esterna2050 mm
Spessore8 mm
Materialesbr
13,53 IVA esclusa
/ Unità
16,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore